- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- tkg31upx カートリッジのおすすめ人気ランキング
tkg31upx カートリッジのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新22件の「tkg31upx カートリッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「thy582n カートリッジ」、「toto tkg31」、「バルブカートリッジ」などの商品も取り扱っております。
適合上吐水。TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
適合上吐水。TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
¥9,198税込¥10,118
当日出荷
タイプ上げ吐水用・湯側角度規制20°用適合品番T235U型、T230U型
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
仕様シングル用
THY582N用補修部品
適合THY582N
1組
¥689税込¥758
当日出荷
長さ(mm)45.6幅(mm)4厚さ(mm)4関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1セット(2個)
¥589税込¥648
当日出荷
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル規格JIS規格取付穴径(Φmm)37±2関連資料 分解図(TKY01301J)吐水口長さ(mm)248商品タイプ台付
1台
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル規格JIS規格取付け方法台付関連資料 分解図(TKY01302J)
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
適合場所一般住宅台所用使用地区一般地・寒冷地共用仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
1個
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
適合台付シングルレバー混合栓(注文コード:48918318)
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース。引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980税込¥24,178
当日出荷